Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur Tôkyô 1710/273KP Alu.F1 OB rd Drückergrt.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252570
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2805347
EAN/GTIN:
     4012789204704
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Innentür-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Vierkant 8 mm · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Schnellstift· Entfernung: 72mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
OB
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abdeckung:
abgerundet
Farbe:
F1
Breite:
46 mm
Länge:
180 mm
Gebrauchskategorie:
3
Schildstärke:
7 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Tôkyô 1710/273KP
für Türstärke:
37-42 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, hoppe kurzschild, bad kurzschild, aluminium kurzschild, Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag, Wechselgarnituren
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 10,88*
3 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 8,26*
€ 10,96*
Lager 1690
17
1
€ 5,99*
ab € 8,73*
€ 11,50*
1 Tag
23
1
€ 5,45*
ab € 8,84*
€ 11,56*
1 Tag
23
8
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2805363
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.