Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Mar.E1138Z/302 VA F69 SK/OL 78mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000252287
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3042581
EAN/GTIN:
     4012789351200
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Edelstahl, matt · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35 - 45 mm · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechts Entfernung 78 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gebrauchskategorie: 3 · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 69mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
SK/OL
Entfernung:
78 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
35-45 mm
Breite:
42 mm
Länge:
220 mm
Schildstärke:
6 mm
Drückerlänge:
144 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Marseille E1138Z/302
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, hoppe schutzbeschlag edelstahl, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl, Drückergarnituren, Langschildbeschlag, Langschild-Drückergarnituren
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 22,98*
€ 30,13*
Lager 1736
3
1
€ 4,99*
ab € 22,80*
€ 30,26*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 24,27*
€ 35,28*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 26,97*
€ 35,45*
1 Tag
3
1
€ 7,99*
ab € 27,23*
€ 35,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2423656
ab € 13,61*
Ähnlich
Hoppe
2423699
ab € 13,79*
Ähnlich
Hoppe
2423701
ab € 17,89*
Ähnlich
Hoppe
2423736
ab € 21,51*
Ähnlich
Hoppe
2820918
ab € 16,27*
Ähnlich
Hoppe
2820926
ab € 16,31*
Ähnlich
Hoppe
2820977
ab € 23,77*
Ähnlich
Hoppe
2821013
ab € 23,89*
Ähnlich
Hoppe
3042513
ab € 15,34*
Ähnlich
Hoppe
3042556
ab € 14,66*
Ähnlich
Hoppe
3042610
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.