Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil London 113H Alu.F4/bronzef.4-KT.10mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000252158
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6260145
EAN/GTIN:
     4012789296754
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 129 mm · Drückertiefe 58 mm · · DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F4 / bronzefarbig
Vierkant:
10 mm
Drückerlänge:
129 mm
Befestigungssystem:
Stabilstift
Drückertiefe:
58 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F4
Modell:
London 113H
Marke:
HOPPE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,76*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,22*
€ 8,80*
Lager 1736
9
1
€ 4,99*
ab € 6,38*
€ 9,06*
1 Tag
9
1
€ 7,99*
ab € 7,42*
€ 10,40*
1 Tag
9
1
€ 6,95*
ab € 7,44*
€ 10,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6275002
ab € 5,64*
Ähnlich
Hoppe
3257784
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.