Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil London 113H Alu.F4/bronzef.4-KT.10mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/4012789296754_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/4012789296754_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000252158
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6260145
EAN/GTIN:
     4012789296754
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 129 mm · Drückertiefe 58 mm · · DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
F4 / bronzefarbig
Vierkant:
10 mm
Drückerlänge:
129 mm
Befestigungssystem:
Stabilstift
Drückertiefe:
58 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F4
Modell:
London 113H
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,88*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 8,92*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 6,33*
€ 9,15*
1 Tag
9
1
€ 7,99*
ab € 7,38*
€ 10,45*
Lager 1498
9
1
€ 6,95*
ab € 7,40*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6275002
ab € 5,63*
Ähnlich
Hoppe
3257784
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.