Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar London 113 Alu.F1 o.Rosetten 4-KT.8mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000252122
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     550180
EAN/GTIN:
     4012789267761
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 120 mm · Drückertiefe 52 mm · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 27 - 47 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Stabilstift
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
120 mm
Drückertiefe:
52 mm
Ausführung:
ohne Rosetten
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
Modell:
London 113
für Türstärke:
30-49 mm
Marke:
HOPPE
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,94*
Lager 1736
1630
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,88*
€ 6,97*
3 Tage
1222
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 7,30*
5 Tage
1650
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,46*
€ 7,74*
1 Tag
1630
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 5,72*
€ 7,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
829446
ab € 2,38*
Ähnlich
Hoppe
553709
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.