Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar London 113 Alu.F1 o.Rosetten 4-KT.8mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000252122
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     550180
EAN/GTIN:
     4012789267761
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 120 mm · Drückertiefe 52 mm · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 27 - 47 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Stabilstift
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
120 mm
Drückertiefe:
52 mm
Ausführung:
ohne Rosetten
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
Modell:
London 113
für Türstärke:
30-49 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
859
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,66*
3 Tage
774
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,88*
€ 6,69*
Lager 1690
580
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,13*
€ 6,99*
5 Tage
774
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,47*
€ 7,39*
1 Tag
769
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 5,72*
€ 7,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
ab 4 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 6 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 7 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 8 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
ab 9 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
829446
ab € 2,38*
Ähnlich
Hoppe
553709
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.