Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf 54/11 Alu.F2 ger.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000252028
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6407571
EAN/GTIN:
     4012789023343
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
für Abschlusstüren · feststehend auf Rosette, · sichtbar verschraubt, ohne Schlüsselrosette Weitere technische Eigenschaften: · Form: gerade · Knopftiefe: 39mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Knopfhöhe:
39 mm
Knopfdurchmesser:
50 mm
Schraublochabstand:
34 mm
Rosettenform:
rund
Ausführung:
fest
Rosetten-Ø:
48 mm
Farb-Nr.:
F2
Modell:
54/11
Marke:
HOPPE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 10,51*
€ 13,99*
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,02*
Lager 1736
4
1
€ 4,99*
ab € 10,57*
€ 14,23*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 16,32*
2 Tage
4
1
€ 7,99*
ab € 12,36*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.