Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 6407571 Türknopf 54/11 naturfarb F2 gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 6407571 Türknopf 54/11 naturfarb F2 gerade
HOPPE 6407571 Türknopf 54/11 naturfarb F2 gerade
HOPPE 6407571 Türknopf 54/11 naturfarb F2 gerade
HOPPE 6407571 Türknopf 54/11 naturfarb F2 gerade
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244240
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6407571
EAN/GTIN:
     4012789023343
Suchbegriffe:
Profil-Tuerknopf
Türknopf
türknopf
Türknopf 54/11 Alu.F2 ger.HOPPE für Abschlusstüren · feststehend auf Rosette, · sichtbar verschraubt, ohne Schlüsselrosette Weitere technische Eigenschaften: · Form: gerade · Knopftiefe: 39mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
eClassID:
23250401
HerstellerNr:
6407571
Werksnummer:
3000252028
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Türknopf
Ausfuehrung:
gerade
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 11,40*
€ 16,21*
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 16,25*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 12,43*
€ 17,70*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,27*
€ 18,00*
1
€ 7,95*
ab € 12,66*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.