Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bef-set.Sertos® FS-K/G 65-70mm M4x75 4-KT.9x90mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000209950
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11523615
EAN/GTIN:
     4012789771770
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungszubehör für türgriffe h...
befestigungssets für drückergarnitu...
Befestigungsset Sertos® (FS, Knopf/Griff) · 4 Gewindeschrauben M4 nach DIN 965 mit Kreuzschlitz-Senkkopf · FDW-Profilstift · für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit Sertos®-Technik ACHTUNG: ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!
Weitere Informationen:
Vierkant:
9 x 90 mm
Türstärke:
65-70 mm
Schrauben:
M4 x 75
Ausführung:
Kurzschild / Rosette
passend für:
Wechselgarnituren
Modell:
Sertos® FS-K/G
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssets, Beschlagbefestigung, Montageset, Schraubenset, Vierkantset
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
18
1
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 5,56*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 5,62*
1 Tag
18
15
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,97*
1 Tag
18
1
€ 7,99*
ab € 4,17*
€ 6,33*
1 Tag
18
1
€ 6,95*
ab € 4,18*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
11523438
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.