Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken Ser.477 matt,elastisch Ku.(TPU) 74 apfelgrün H.69mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000207475
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.94B020 74
EAN/GTIN:
     4014885657590
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenhaken
Kleiderhaken
elastisch · nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · B 76 x H 69 x T 45 mm · aus Kunststoff (TPU) in den ausgewählten · Oberfläche matt · Belastungsempfehlung max. 5 kg je Hakenteil · verdeckte Befestigung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
74 apfelgrün
Ausführung:
matt, elastisch
Höhe:
69 mm
Material:
Kunststoff (TPU)
Marke:
HEWI
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 9,81*
€ 13,58*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 9,72*
€ 13,65*
1
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 13,71*
25 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 13,96*
Lager 1736
3
1
€ 4,99*
ab € 11,71*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.