Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil-Garnitur NY 1810/3346 Alu.F1 PZ f.TS 67-72mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000203620
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3257371
EAN/GTIN:
     4012789495546
Suchbegriffe:
Profiltür-Drückergarnitur
Profiltür-Garnitur
Profiltür-Wechselgarnitur
profiltür-drückergarnitur hoppe
Drückergarnitur · für Profiltüren · Türgriffe fest/drehbar gelagert · Vollstift-Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Drückertiefe: 55mm · Lagerung: fest-drehbar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
für Türstärke:
67-72 mm
Lochung:
PZ
Breite:
30 mm
Länge:
245 mm
Schildstärke:
8 mm
Drückerlänge:
127 mm
Befestigungssystem:
Vollstift-Verbindung
Ausführung:
Drückergarnitur
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: profiltür drückergarnitur, Profiltürbeschlag, Profiltür-Drückergarnituren, Rahmentürbeschlag, Rahmentür-Drückergarnituren
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 14,04*
€ 18,78*
Lager 1736
4
1
€ 4,99*
ab € 13,98*
€ 18,88*
1 Tag
4
1
€ 7,99*
ab € 15,33*
€ 20,37*
1 Tag
4
1
€ 5,50*
ab € 15,43*
€ 20,39*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 15,30*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3257338
ab € 13,19*
Ähnlich
Hoppe
3257362
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.