Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle Band-L.160mm STA blk Stift-Ø 12mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000200637
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     414900
EAN/GTIN:
     4004338414900
Suchbegriffe:
Anschweissband
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
zweiteilig · Material: Stahl roh zum Anschweißen Weitere technische Eigenschaften: · Maß a Ø: 20mm · Maß d: 160mm · Ausführung: zum Anschweißen · Maß b: 23mm · Maß c Ø: 12mm
Weitere Informationen:
Bandlänge:
160 mm
Rollen-Ø:
20 mm
Stift-Ø:
12 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, gah anschweißbänder, anschweißband, Anschweißrollen, KO-Band, Konstruktionsbänder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
24
€ 7,50*
ab € 4,46*
€ 5,55*
2 Tage
33
1
€ 5,59*
ab € 3,92*
€ 5,65*
Lager 1736
47
1
€ 4,99*
ab € 3,89*
€ 5,71*
2 Tage
47
1
€ 7,99*
ab € 3,97*
€ 5,72*
4 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
414887
ab € 1,78*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414894
ab € 1,95*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414917
ab € 4,72*
Ähnlich
GAH ALBERTS
414856
ab € 18,55008*
Ähnlich
GAH ALBERTS
414863
ab € 26,25*
Ähnlich
GAH ALBERTS
414870
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.