Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite SFF 600 G9 Intel Core i7-13700 1x16GB 512GB/PCIe NVMe/SSD Type-C USB 3.1 Gen2 Port v2 W11P 3J Gar (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-47074231
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881L2EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197961732221
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Artikelbezeichnung:

HP Elite SFF 600 G9 Intel Core i7-13700 1x16GB 512GB/PCIe NVMe/SSD Type-C USB 3.1 Gen2 Port v2 W11P 3J Gar (DE)

Artikelbeschreibung:

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 891,07*
€ 955,95*
€ 3,50*
ab € 884,49*
€ 957,05*
€ 1,93*
ab € 916,05*
€ 983,30*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 923,84*
€ 991,88*
Lager 173
81
Frei Haus
ab € 1.057,39*
€ 1.134,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,64*
€ 1.350,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,74*
€ 1.347,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,80*
€ 1.324,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,91*
€ 1.296,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,39*
€ 1.258,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 21,20*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,19*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 22,05*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,81*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 38,81*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,72*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,08*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 27,25*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,79*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,04*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,68*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 21,82*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 38,86*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 25,23*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.