Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH.COM 1m Standard Laptop Stromkabel für UK - BS-1363 auf IEC320 C7 Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 1 m GB Laptop Ladekabel, BS 1363 Stecker auf C7, 2,5A 250V, 18AWG, Schwarz, Laptop Ersatzkabel, Drucker Stromkabel, UK Laptop Stromkabel/Netztkabel - UL gelistet
StarTech.com 1 m GB Laptop Ladekabel, BS 1363 Stecker auf C7, 2,5A 250V, 18AWG, Schwarz, Laptop Ersatzkabel, Drucker Stromkabel, UK Laptop Stromkabel/Netztkabel - UL gelistet
StarTech.com 1 m GB Laptop Ladekabel, BS 1363 Stecker auf C7, 2,5A 250V, 18AWG, Schwarz, Laptop Ersatzkabel, Drucker Stromkabel, UK Laptop Stromkabel/Netztkabel - UL gelistet
StarTech.com 1 m GB Laptop Ladekabel, BS 1363 Stecker auf C7, 2,5A 250V, 18AWG, Schwarz, Laptop Ersatzkabel, Drucker Stromkabel, UK Laptop Stromkabel/Netztkabel - UL gelistet
Artikel-Nr.:
     173-2776510
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PXTNB2SUK1M
EAN/GTIN:
     0065030859080
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil

Artikelbezeichnung:

STARTECH.COM 1m Standard Laptop Stromkabel für UK - BS-1363 auf IEC320 C7 Netzkabel

Artikelbeschreibung:

Weitere Suchbegriffe: cee-stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 3,50*
1
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 3,86*
1
€ 8,95*
ab € 3,49*
€ 3,88*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,04*
€ 10,68*
1
€ 3,50*
ab € 10,83*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.