Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOKOSMILCH cremig von Lien Ying, 400ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KOKOSMILCH cremig von Lien Ying, 400ml
KOKOSMILCH cremig von Lien Ying, 400ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/88334
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200883348
Suchbegriffe:
Haferdrink
Kokosdrink
Kokosmilch
Mandeldrink
Kokosmilch wird aus dem Fruchtfleisch der Kokosnuss gewonnen. Durch ihre leicht cremige Konsistenz eignet sie sich hervorragend für thailändische Curries und Suppen, Piña Colada, Kuchen und viele andere exotische Speisen.


Nährwerte:
Energie (kJ): 710; Energie (kcal): 172; Fett (g)17; davon gesättigte Fettsäuren (g): 16; Kohlenhydrate (g): 3,3; davon Zucker (g): 2; Eiweiß (g): 0,8; Salz (g): 0,10

Weitere Informationen:
Zutaten:
Kokosnussextrakt (82 %), Wasser, Stabilisator: Natrium-Carboxymethylcellulose, Emulgator: Polysorbat 60
Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch, Kokosnussmilch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,4 Liter (€ 8,475* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.