Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lien Ying Kokosmilch fettreduziert, 400ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lien Ying Kokosmilch fettreduziert, 400ml
Lien Ying Kokosmilch fettreduziert, 400ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/88333
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200883331
Suchbegriffe:
Haferdrink
Kokosdrink
Kokosmilch
Mandeldrink
Ideal für den leichten Genuss exotischer Gerichte und Getränke wie Thai Curries, fruchtigen Desserts und Kuchen oder in Cocktails und Shakes.



Nährwerte:
Energie (kJ): 501; Energie (kcal): 122; Fett (g)13; davon gesättigte Fettsäuren (g): 10; Kohlenhydrate (g): 1,8; davon Zucker (g): 0; Eiweiß (g): 0,7; Salz (g): 0,13

Weitere Informationen:
Zutaten:
Kokosnussextrakt (59%), Wasser, Stabilisator: Guarkernmehl
Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch, Kokosnussmilch fettreduziert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,19*
1 Packung enthält 0,4 Liter (€ 7,975* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.