Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lien Ying Shirataki Konjac Noodles Rice-Style, 270g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lien Ying Shirataki Konjac Noodles Rice-Style, 270g
Lien Ying Shirataki Konjac Noodles Rice-Style, 270g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/88098
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200880989
Suchbegriffe:
Reis
Shirataki Nudeln in der Form von Reis, für die kalorien- und cholesterinbewusste Ernährung. Das aus der Konjakwurzel hergestellte Konjakmehl ist fettfrei und niedrig im Kohlenhydratgehalt.

Genießen Sie Ihren Reis in verschiedenen Variationen, ob als Suppe, Beilage oder Hauptgericht - die Zubereitung ist kinderleicht.


Nährwerte:
Energie (kJ): 34; Energie (kcal): 8; Fett (g)0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 0; davon Zucker (g): 0,1; Eiweiß (g): 0; Salz (g):

Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, Konjakpulver (3%), Säureregulator: Citronensäure; Festigungsmittel: Calciumhydroxid
Weitere Suchbegriffe: Nudelähnliches Produkt aus Konjakpulver in Reis Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (€ 16,95* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.