Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzzubereitung Couscous von al Amier, 30g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewürzzubereitung Couscous von al Amier, 30g
Gewürzzubereitung Couscous von al Amier, 30g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/38968
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200389680
Suchbegriffe:
Orientalische Speisen
orientalische speisen
Verleiht der nordafrikanischen Spezialität Couscous ihren typischen Geschmack. Auch zum Würzen von Lamm-, Rind- und Hähnchenfleisch sowie von Gemüse- und Fischgerichten.
Allergene:
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Milch, Erdnüsse, Senf, Sellerie

Nährwerte:
Energie (kJ): 1004; Energie (kcal): 240; Fett (g)9,3; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,7; Kohlenhydrate (g): 24; davon Zucker (g): 17; Eiweiß (g): 10; Salz (g): 38,2

Weitere Informationen:
Zutaten:
Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Zwiebeln, Knoblauch, Chillies, Anis, Zimt, Bockshornsaat), Speisesalz, Würze, Sonnenblumenöl/ Kann Spuren von Erdnuss, Gluten, Mandeln, Milch, Sellerie und Senf enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Gewürz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,99*
1 Packung enthält 0,03 Kilogramm (€ 99,66667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.