Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veganer Brotaufstrich wie Leberwurst von Bio rinatura, 110g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veganer Brotaufstrich wie Leberwurst von Bio rinatura, 110g
Veganer Brotaufstrich wie Leberwurst von Bio rinatura, 110g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/25749
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200257491
Suchbegriffe:
Rillettes
deftiger Aufstrich
herzhafter Brotaufstrich
pinkanter Brotaufstrich
Rinatura BIO veganer Brotaufstrich ist ein pflanzlicher Brotaufstrich, der mit wertvollem Kokosöl hergestellt wird. Sein würziger authentischer Geschmack ähnelt einer feinen Leberwurst. Mehr als nur ein alternativer Genuss auf Brot und Brötchen! Aus kontrolliert biologischem Anbau.
Allergene:
Sellerie und Sellerieerzeugnisse. Im Produktionsbetrieb werden auch Cashewkerne verarbeitet.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1425; Energie (kcal): 345; Fett (g) 33; davon gesättigte Fettsäuren (g): 22; Kohlenhydrate (g): 5,4; davon Zucker (g): 2,3; Eiweiß (g): 5,9; Salz (g): 1,5

Weitere verpflichtende Angaben:
Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-013, EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, Kokosöl*, Sonnenblumenkerne*, Zwiebeln*, weiße Bohnen* (8%), Hefeextrakt, Tomatenmark*, Meersalz, Gewürze* (enthält SELLERIE), Sonnenblumenöl*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*; Pilze* (Steinpilze*, Kräutersaitlinge*), Reissirup*, Kartoffelstärke*. *aus kontrolliert ökologischem Anbau
Weitere Suchbegriffe: Streichwurst, Wurst, Wurst-Konserven, Wurstkonserven, rillettes, Veganer Brotaufstrich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,49*
1 Packung enthält 0,11 Kilogramm (€ 31,72728* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.