Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apfel-Meerrettich Brotaufstrich von Bio rinatura, 120g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Apfel-Meerrettich Brotaufstrich von Bio rinatura, 120g
Apfel-Meerrettich Brotaufstrich von Bio rinatura, 120g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/25748
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200257484
Suchbegriffe:
Rillettes
deftiger Aufstrich
herzhafter Brotaufstrich
pinkanter Brotaufstrich

Entdecke die perfekte Kombination aus fruchtigem Apfel und würzigem Meerrettich in dem veganen Apfel-Meerrettich Brotaufstrich! Mit seinem leckeren fruchtig-säuerlichen Geschmack ist er ideal für alle Brotsorten und macht sich auch noch gut als Dip.




Nährwerte:
Energie (kJ): 1408; Energie (kcal): 341; Fett (g)31; davon gesättigte Fettsäuren (g): 3,3; Kohlenhydrate (g): 9,3; davon Zucker (g): 4,7; Eiweiß (g): 4,8; Salz (g): 1,7

Weitere verpflichtende Angaben:
Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-013, EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Zutaten:
Sonnenblumenkerne*, Sonnenblumenöl*, Meerrettich* (16%), Apfelmark* (15%), Wasser, Zitronensaft*, Apfeldicksaft*, Apfelessig*, Meersalz. *= aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Weitere Suchbegriffe: Gewürzpaste, Gulaschcreme, Knoblauchcreme, Paprika-Creme, Würzcreme, Würzpaste, rillettes, Vegander Brotaufstrich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,49*
1 Packung enthält 0,12 Kilogramm (€ 29,08334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.