Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotaufstrich Hokkaido-Kürbis von Bio rinatura, 125g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brotaufstrich Hokkaido-Kürbis von Bio rinatura, 125g
Brotaufstrich Hokkaido-Kürbis von Bio rinatura, 125g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/25746
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200257460
Suchbegriffe:
Rillettes
deftiger Aufstrich
herzhafter Brotaufstrich
pinkanter Brotaufstrich
Veganer Brotaufstrich mit fruchtigem Hokkaido Kürbis, ist mit seinem fruchtig-milden Geschmack ideal als Brotaufstrich. Hervorragend auch zum Dippen von Crackern und Gemüse.
Allergene:
Schalenfrüchte und Schalenfruchterzeugnisse

Nährwerte:
Energie (kJ): 784; Energie (kcal): 188; Fett (g) 13; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,5; Kohlenhydrate (g): 16; davon Zucker (g): 9; Eiweiß (g): 1,7; Salz (g): 0,74

Weitere verpflichtende Angaben:
Öko-Kontrollstellennummer: DE-ÖKO-013, EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Zutaten:
Kürbis* (32%), Wasser, Sonnenblumenöl*, Zwiebeln*, Möhren*, Rohrohrzucker*, Zitronensaft*, CASHEWkerne*, Maisgrieß*, Meersalz, Gewürze*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl* *= aus kontrolliert ökologischem Anbau
Weitere Suchbegriffe: rillettes, Brotaufstrich mit Kürbis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,13 Kilogramm (€ 26,07693* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.