Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokosnussmilch fettreduziert von Bio rinatura, 400ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kokosnussmilch fettreduziert von Bio rinatura, 400ml
Kokosnussmilch fettreduziert von Bio rinatura, 400ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/25657
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200256579
Suchbegriffe:
Haferdrink
Kokosdrink
Kokosmilch
Mandeldrink
Kokosmilch für den leichten Genuss exotischer Gerichte und Getränke wie Thai Curries, fruchtigen Desserts und Kuchen oder in Cocktails und Shakes.


Nährwerte:
Energie (kJ): 478; Energie (kcal): 116; Fett (g)12; davon gesättigte Fettsäuren (g): 11; Kohlenhydrate (g): 1; davon Zucker (g): 0,5; Eiweiß (g): 1; Salz (g): <0,01

Weitere Informationen:
Zutaten:
Kokosnussmilch* (50%), Wasser, Stabilisator: Guarkernmehl (* = aus kontrolliert ökologischem Anbau).
Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch, Kokosnussmilch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,49*
1 Packung enthält 0,4 Liter (€ 8,725* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.