Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÜNE OLIVEN entsteint von Liakada, 180g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GRÜNE OLIVEN entsteint von Liakada, 180g
GRÜNE OLIVEN entsteint von Liakada, 180g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/10604
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200106041
Suchbegriffe:
Antipasti
Oliven
Vorspeisen
gefüllte Früchte
Sie stammen aus den besten Anbaugebieten Chalkidiki, im Norden Griechenlands. Mild und fruchtig eingelegt passen sie ideal zu Käse und Fleischgerichten sowie in frische Salate und zum traditionellen Ouzo-Mezé.


Nährwerte:
Energie (kJ): 570; Energie (kcal): 136; Fett (g)9,8; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,6; Kohlenhydrate (g): 11; davon Zucker (g): 1,0; Eiweiß (g): 0,7; Salz (g): 3,0

Weitere verpflichtende Angaben:
Abtropfgewicht: 90g
Weitere Informationen:
Zutaten:
Oliven, Wasser, Weinessig, Meersalz. Trotz größter Sorgfalt bei der Herstellung können vereinzelt Olivensteine oder Teile davon enthalten sein.
Weitere Suchbegriffe: antipasti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,09 Kilogramm (€ 37,66667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.