Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büsumer Krabbensuppe von Jürgen Langbein, 400ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büsumer Krabbensuppe von Jürgen Langbein, 400ml
Büsumer Krabbensuppe von Jürgen Langbein, 400ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/00300
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007680103003
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe
Feine Spezialität mit Krabben, Sahne und einem Schuss Weißwein. Nach traditionellem Rezept Büsumer Art ist sie eine unwiderstehlich maritime Vorspeise.


Nährwerte:
Energie (kJ): 329; Energie (kcal): 79; Fett (g)5,4; davon gesättigte Fettsäuren (g): 2,5; Kohlenhydrate (g): 4,5; davon Zucker (g): 0,3; Eiweiß (g): 2,8; Salz (g): 1,3

Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, GARNELEN (5%), Palmfett, WEIZENmehl, NordseeKRABBEN (2%), Weißwein (2%), SAHNE (1,5%), Tomatenmark, modifizierte Maisstärke, Speisesalz, Speisestärke, Würze, Zucker, Paprikaextrakt, KREBSextrakt, SELLERIE, Meerrettich, Zwiebelextrakt, Gewürze, Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Beta-Carotin; Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat; natürliches Aroma (enthält LACTOSE, KREBS, Geschmacksverstärker: Mononatriumlglutamat, Dinatriumguanylat, Dinatriuminosinat)
Weitere Suchbegriffe: Instantsuppe, Instantsuppen, Suppen, Trinksuppe, Tüten-Suppe, Tütensuppe, eintopf, Krabbensuppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,39*
1 Packung enthält 0,4 Liter (€ 13,475* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.