Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL GULASCHSUPPE mit Rindfleisch von Menzi, 4200g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KESSEL GULASCHSUPPE mit Rindfleisch von Menzi, 4200g
KESSEL GULASCHSUPPE mit Rindfleisch von Menzi, 4200g
Artikel-Nr.:
     171-MZI/41205
Hersteller:
     Menzi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016900412054
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe
Typisches Gericht der ungarischen Küche, herzhaft mit Zwiebeln, Paprika und Champignons zubereitet.


Nährwerte:
Energie (kJ): 274; Energie (kcal): 65; Fett (g)2,8; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,7; Kohlenhydrate (g): 5,8; davon Zucker (g): 2,6; Eiweiß (g): 4,3; Salz (g): 1,2

Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: Wasser, gekochtes Rindfleisch (10%), Zwiebeln, Paprika, Champignons, WEIZENmehl, Sojasauce (Wasser, SOJAbohnen, Speisesalz, WEIZENmehl), Tomatenmark, modifizierte Stärke, Likörwein (enthält Farbstoff: Ammonsulfit-Zuckerkulör), Sonnenblumenöl, Zucker, SOJAwürze, Hefeextrakt, Speisesalz, Gewürze, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl; Aroma.
Weitere Suchbegriffe: Instantsuppe, Instantsuppen, Suppen, Trinksuppe, Tüten-Suppe, Tütensuppe, eintopf, Gulaschsuppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,99*
1 Packung enthält 4,2 Kilogramm (€ 7,85477* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.