Fruchtige Suppe aus sonnengereiften Tomaten mit Eiernudeln. Allergene: SOJA und daraus gewonnene Erzeugnisse, GLUTENhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, EI und daraus gewonnene Erzeugnisse, SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse, SELLERIE
Nährwerte: Energie (kJ): 188; Energie (kcal): 45; Fett (g)1,4; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,2; Kohlenhydrate (g): 6,0; davon Zucker (g): 3,1; Eiweiß (g): 1,5; Salz (g): 1,3
Weitere Informationen: | | Zutaten: | Wasser, Tomatenwürfel (8%), Tomatenmark (7%), gekochte Eiernudeln (4,5%) (Wasser, HartWEIZENgrieß, VOLLEI), Zwiebeln, Würze (enthält SOJA), Sonnenblumenöl, WEIZENmehl, modifizierte Stärke, Speisesalz, Hefeextrakt, SENFsaat, Branntweinessig, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl; Kräuter (enthält SELLERIE), Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure; Gewürze. |
|