Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Müsli Knusper Schoko-Krokant Grosspackung mit 4 x 1700 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kölln Müsli Knusper Schoko-Krokant Grosspackung mit 4 x 1700 g
Kölln Müsli Knusper Schoko-Krokant Grosspackung mit 4 x 1700 g
Artikel-Nr.:
     171-KOE/10357000-GP
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     04000540223576
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Die Knusper-Vielfalt von Kölln - für Genießer.
Alle Knusper Müslis von Kölln basieren auf gebackenen Vollkorn-Haferflocken, die mit weiteren Zutaten zu Knusperstückchen gebacken werden. Ihre besondere Leichtigkeit erhalten sie durch eingebackene Haferfleks®. Mit weiteren leckeren Zutaten verfeinert, bietet Kölln eine Vielzahl an Varianten – und damit Knusper-Vergnügen für jeden Geschmack!

Kölln Knusper Schoko-Krokant Hafer-Müsli - Knusper-Spaß für Schoko-Fans.
Dieses Müsli war unser erstes Knusper Müsli und legte mit der Kombination aus Knusperstückchen mit Kakao, feiner Schokolade und Haselnusskrokant den „Grundstein“ für unser heutiges Knusper Müsli-Sortiment.

Allergene:
Kann weitere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1866; Energie (kcal): 444; Fett (g)16; davon gesättigte Fettsäuren (g): 5,5; Kohlenhydrate (g): 64; davon Zucker (g): 22; Eiweiß (g): 8,5; Salz (g): 0,25

Weitere Informationen:
Zutaten:
Vollkorn-HAFERflocken (54 %), Zucker, Palmöl, WEIZENmehl, Vollkorn-WEIZENflocken (5 %), Glukose-Fruktose-Sirup, gehackte HASELNUSSkerne, Kakaomasse*, Kakaobutter*, fettarmes Kakaopulver*, Vollkorn-HAFERmehl (1 %), Karamellsirup, Invertzuckersirup, GERSTENmalzextrakt, Speisesalz, Emulgator Lecithine, natürliches Aroma (enthält MILCH). * Rainforest Alliance-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, Frühstücks-Müsli, Frühstücksmüsli, Müsli, kölln haferflocken, cerealien, Knusper Vollkorn-Müsli mit 6% Schokoladenblättchen und 5% Haselnusskrokant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,99*
1 Packung enthält 6,8 Kilogramm (€ 6,02795* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.