Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instantkaffee GOLD EXPRESS von Idee Kaffee, 100g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Instantkaffee GOLD EXPRESS von Idee Kaffee, 100g
Instantkaffee GOLD EXPRESS von Idee Kaffee, 100g
Artikel-Nr.:
     171-JJD/3238
Hersteller:
     IDEE Kaffee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006581003238
Suchbegriffe:
Instant-Kaffee
Instantkaffee
löslicher Kaffee
löslicher kaffee 100gr
IDEE KAFFEE Gold Express - der Spitzenkaffee unter den Instant-Mischungen. Einfach mit heißem Wasser anrühren und das feine IDEE Aroma genießen. Alles begann im Jahre 1866, als der junge Kaufmann Johann Joachim Darboven als erster bereits gerösteten Kaffee in Tüten verpackte und per Versand an viele Haushalte verschickte. Im Jahre 1915 wurde dann das Markenzeichens 'Idee' geboren, unter dem 1927 erstmals ein Kaffee auf den Markt kam, der sich durch seine besondere Qualität auszeichnete.

Wer milden Kaffeegenuss in 100% Arabica-Qualität bevorzugt, muss auf Koffein nicht verzichten. IDEE KAFFEE zeigt seit vielen Jahrzehnten, wie man herrliche Milde mit vollem Kaffeegenuss verbindet: Das Darboven Veredelungsverfahren, bei dem die Kaffeebohnen vor der sorgsamen Röstung mit reinem Wasserdampf bei hoher Temperatur schonend verfeinert werden, führt zu einem milden Kaffeegenuss mit vollem Koffeingehalt und harmonisch ausgewogenem Aroma.




Weitere Informationen:
Zutaten:
Löslicher Kaffee - Gefriergetrocknet
Weitere Suchbegriffe: instant kaffee, Löslicher Kaffee - Gefriergetrocknet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,99*
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (€ 59,90* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.