Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instantkaffee GOLD INTENSE von Mövenpick, 200g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Instantkaffee GOLD INTENSE von Mövenpick, 200g
Instantkaffee GOLD INTENSE von Mövenpick, 200g
Artikel-Nr.:
     171-JJD/18102
Hersteller:
     Mövenpick
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006581018102
Suchbegriffe:
Instant-Kaffee
Instantkaffee
löslicher Kaffee
löslicher kaffee 200g
Löslicher Kaffee, gefriergetrocknet. Die edle Mischung aus Arabica und Robusta Bohnen aus den besten Anbauregionen der Welt verleiht diesem Kaffee sein gehaltvolles und kräftiges Aroma. Der ideale Genuss für unterwegs oder zu Hause.


Nährwerte:
Energie (kJ): 1327; Energie (kcal): 315; Fett (g)0,3; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,2; Kohlenhydrate (g): 47; davon Zucker (g): 2,0; Eiweiß (g): 21; Salz (g): 0,80

Weitere Informationen:
Zutaten:
Löslicher Kaffee
Weitere Suchbegriffe: instant kaffee, Löslicher Kaffee, gefriergetrocknet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,79*
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (€ 43,95* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.