Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzmühle Brecht Tomaten-Gewürzsalz, 60g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewürzmühle Brecht Tomaten-Gewürzsalz, 60g
Gewürzmühle Brecht Tomaten-Gewürzsalz, 60g
Artikel-Nr.:
     171-GWE/36631
Hersteller:
     Brecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008920366318
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Gewürz-Salz
Gewürzaromasalz

Für natürlich genussvolles Würzen und Salzen in einem: Brecht Tomaten-Gewürzsalz ist unraffiniert, ungebleicht und enthält keine Zusätze zur Erhaltung der Rieselfähigkeit. Mit seinem würzigen Charakter passt es besonders gut zu frischen Tomaten, Salaten und Rohkost. Aber auch anderen Tomatengerichten verleiht es eine herzhafte Würze.

Brecht Tomaten-Gewürzsalz wird mit unbehandeltem Steinsalz hergestellt. Es stammt aus den Salzablagerungen der Urmeere und ist über 200 Millionen Jahre alt. Die Steinsalzstücke werden bergmännisch gewonnen, mechanisch zerkleinert und vermahlen. Ohne weitere Behandlung wird das Salz anschließend mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen vermischt und abgefüllt.




Nährwerte:
Energie (kJ): 399,00; Energie (kcal): 98,00; Fett (g) 1,80; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,40; Kohlenhydrate (g): 14,00; davon Zucker (g): 12,00; Eiweiß (g): 4,10; Salz (g): 69,20

Weitere verpflichtende Angaben:
Kühl und trocken lagern.
Weitere Informationen:
Zutaten:
Steinsalz 70 %, Zwiebeln* 10 %, Petersilie* 8 %, Rosmarin* 8 %, Pfeffer schwarz*. *Zutaten aus ökologischem Landbau.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Packung enthält 0,06 Kilogramm (€ 69,83334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.