Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Steak Sauce, 240ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Steak Sauce, 240ml
BLOCK HOUSE Steak Sauce, 240ml
Artikel-Nr.:
     171-BLO/15127
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009286151273
Suchbegriffe:
Gewürz-Saucen
Gewürzsaucen
Grillsauce
Würz-Sauce
Klassische Steak Soße mit würzig pikanter Note. Edelste Zutaten verleihen der Steaksoße ihren Authentischen Geschmack. Ein echtes Highlight auf jedem Grilltisch.


Nährwerte:
Energie (kJ): 604,0; Energie (kcal): 142,0; Fett (g)0,5; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,1; Kohlenhydrate (g): 31,0; davon Zucker (g): 23,0; Eiweiß (g): 1,3; Salz (g): 2,0

Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, Tomatenmark (27%), Mango Chutney (Zucker, Mango, Branntweinessig, Speisesalz, Chili, Ingwer), getrockneter Glucosesirup, Zucker, Pfefferkörner (grün, schwarz), Worcestersauce (Branntweinessig, Zucker, GERSTENMALZESSIG, Wasser, Speisesalz, Karamellzuckersirup, Gewürze (enthält SELLERIE), Zitronenöl), Branntweinessig, Speisesalz, SENFSAAT, Schnittlauch, MILCHEIWEISSERZEUGNIS, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan)
Weitere Suchbegriffe: Würzsauce, Würzsoße mit Tomatenmark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,39*
1 Packung enthält 0,24 Liter (€ 18,29167* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.