Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Zaubergewürz Salz XXL, 280g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Zaubergewürz Salz XXL, 280g
BLOCK HOUSE Zaubergewürz Salz XXL, 280g
Artikel-Nr.:
     171-BLO/15107
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BBQ-Gewürze
BBQ-Gewürzmischung
Barbecue-Gewürze
Barbecue-Gewürzmischung
Eigentlich kann man dazu nicht zuviel verraten: das Block House Zaubergewürz Salz ist wohl das beste Grillgewürzsalz der Welt. Es eignet sich für alle Rindfleischgerichte, Steaks, Lamm und auch Fisch und Gemüse. Die hochwertige Rezeptur spricht Bände und verleiht dem Essen einfach das gewisse Etwas. Ideal zum Herstellen von Gewürzkrusten, zum Nachwürzen oder mit Öl verrührt als Marinade.


Nährwerte:
Energie (kJ): 545,0; Energie (kcal): 130,0; Fett (g)3,6; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,5; Kohlenhydrate (g): 15,0; davon Zucker (g): 6,9; Eiweiß (g): 5,2; Salz (g): 60,7

Weitere Informationen:
Zutaten:
Speisesalz, Pfeffer, Würze, Paprika, Knoblauch, Dextrose, Koriander, Gewürze, Kräuter, Rapsöl, Invertzuckersirup, Zwiebelpulver, Gewürzextrakt (enthält SELLERIE)
Weitere Suchbegriffe: bbq gewürze, Würzmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,99*
1 Packung enthält 0,28 Kilogramm (€ 35,67858* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.