Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Burger Topping, 40g Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Burger Topping, 40g Glas
BLOCK HOUSE Burger Topping, 40g Glas
Artikel-Nr.:
     171-BLO/15094
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009286000007
Suchbegriffe:
BBQ-Gewürze
BBQ-Gewürzmischung
Barbecue-Gewürze
Barbecue-Gewürzmischung
Einfach auf den gegrillten Burger streuen - fertig! Mit seiner leichten Schärfe und pikanten Note macht unser BLOCK HOUSE Burger Gewürz jeden Hamburger zum herzhaften Geschmackserlebnis. Der Mix aus fein abgeschmeckten Gewürzen und wertvollem Rosa Pfeffer schenkt nicht nur Burgern die perfekte Würze. Ob Steaks, Fleischspieße oder Marinaden, als Burger Topping ist unsere grobkörnige Gewürzmischung auch optisch ein Genuss.



Nährwerte:
Energie (kJ): 934; Energie (kcal): 223; Fett (g)4,5; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,8; Kohlenhydrate (g): 29,0; davon Zucker (g): 13,0; Eiweiß (g): 5,9; Salz (g): 30,1

Weitere Informationen:
Zutaten:
Pfeffer, Meersalz, Rosa Pfeffer (Schinus terebinthifolius) (15%), Paprika, Zucker, Zwiebeln, Knoblauch, Rapsöl, Kräuter, Gewürze
Weitere Suchbegriffe: bbq gewürze, Würzmischung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,79*
1 Packung enthält 0,04 Kilogramm (€ 119,75* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.