Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Onion Sauce, 240ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Onion Sauce, 240ml
BLOCK HOUSE Onion Sauce, 240ml
Artikel-Nr.:
     171-BLO/15036
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009286150368
Suchbegriffe:
Gewürz-Saucen
Gewürzsaucen
Grillsauce
Würz-Sauce
Köstliche Premium Grillsauce aus dem legendären Block House Restaurant mit aromatische Zwiebelnote und feinem Gin verfeinert. Perfekt zum Steak und Würstchen. Die Glasflasche enthält 240ml.


Nährwerte:
Energie (kJ): 521,0; Energie (kcal): 122,0; Fett (g)0,4; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,0; Kohlenhydrate (g): 27,0; davon Zucker (g): 27,0; Eiweiß (g): 1,7; Salz (g): 2,3

Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, Zucker, Tomatenmark, Zwiebel (7%), Branntweinessig, Honig, Speisesalz, Gin (0, 6%), Balsamico Bianco (Weißweinessig, konzentrierter Traubenmost, Kaliummetabisulfit), modifizierte Stärke, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Gewürze, Würze, Kräuter, SENFSAATEN, Karamellzuckersirup, Glukosesirup, Zuckerrübenmelasse, Kräuter-Gewürz-Extrakte, Aroma
Weitere Suchbegriffe: Würzsauce, Würzsauce mit Zwiebeln und Gin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,29*
1 Packung enthält 0,24 Liter (€ 22,04167* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.