Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Steakpfeffer, 200g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Steakpfeffer, 200g
BLOCK HOUSE Steakpfeffer, 200g
Artikel-Nr.:
     171-BLO/12154
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009286121542
Suchbegriffe:
Fleisch-Gewürze
Fleischgewürze
fleisch gewürze
Große Packung des legendären Gewürzmix von Block House. Steakpfeffer nach bester Block House Rezeptur mit Kräutern und Paprika. Der Pfeffer Mix harmoniert bestens mit zarten Steaks und verleiht jedem Stück Fleisch eine harmonisch-pikante Note.


Nährwerte:
Energie (kJ): 820,0; Energie (kcal): 195,0; Fett (g)2,4; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,5; Kohlenhydrate (g): 28,0; davon Zucker (g): 10,0; Eiweiß (g): 5,4; Salz (g): 37,5

Weitere Informationen:
Zutaten:
Schwarzer Pfeffer (39%), Speisesalz, Invertzuckersirup, Paprika grün und rot, Zwiebeln, Knoblauch, Rapsöl, Piment, Thymian, Basilikum
Weitere Suchbegriffe: Spezial Würzmittel mit schwarzem Pfeffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,99*
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (€ 49,95* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.