Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Würzsalz, 500g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Würzsalz, 500g
BLOCK HOUSE Würzsalz, 500g
Artikel-Nr.:
     171-BLO/12151
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009286121511
Suchbegriffe:
Knoblauch-Salz
Knoblauchsalz
Gewürz-Salz
Gewürzaromasalz
Für alles geeignet, was etwas Salz verträgt und zum Verfeinern von Pommes Frites und Gemüse.


Nährwerte:
Energie (kJ): 52; Energie (kcal): 12; Fett (g)0,1; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,0; Kohlenhydrate (g): 2,1; davon Zucker (g): 0,4; Eiweiß (g): 0,5; Salz (g): 95,7

Weitere Informationen:
Zutaten:
Speisesalz, weißer Pfeffer (2, 4%), Knoblauch, Zwiebeln
Weitere Suchbegriffe: Gewürzsalz, Kräuter-Salz, Kräutersalz, Würzsalz, knoblauch salz, Spezial Würzmittel Würzsalz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,99*
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (€ 17,98* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.