Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Werkstattwagen
>
Artikel
Performanceplus Werkstattwagen-Satz P25 mit 285 Werkzeugen für 4 Schubladen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1698
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1698-825.4285
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
825.4285
EAN/GTIN:
4042146860007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-rot
Gewicht [g]:
109070 g
Herstellernummer:
825.4285
Teile im Satz:
285 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
... >
Werkstattwagen /Einlagen-Modulsysteme
>
PERFORMANCEplus Werkstattwagen
>
P25
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1698
3 Tage
2
€ 33,00*
ab € 1.472,58*
€ 1.586,54*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.620,00*
€ 1.731,46*
Lager 2280
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.723,73*
€ 1.841,33*
Lager 7NBYA
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.821,52*
€ 1.933,39*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.943,65*
€ 2.067,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,54*
€ 1.887,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.566,13*
€ 1.863,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.504,90*
€ 1.790,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,49*
€ 1.766,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,58*
€ 1.752,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1698
Versand:
Lager 1698
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 33,00*
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1698
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 156-tlg
KS Tools
813.0156
ab € 287,91*
Sonstiges
PERFORMANCEplus P25 SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 8 Schubladen
KS Tools
873.3008
ab € 595,91*
Sonstiges
Schraubendreher-Satz in Schaumstoffeinlage, 33-tlg
KS Tools
813.0033
ab € 127,85*
Sonstiges
Schraubenschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 57-tlg
KS Tools
813.0057
ab € 363,87*
Sonstiges
Zangen- / und Messwerkzeug-Satz in Schaumstoffeinlage, 39-tlg
KS Tools
813.0030
ab € 265,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen