Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel, 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1698-517.2170
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2170
EAN/GTIN:
     4042146559420
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel
  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
342.0 mm
Gewicht [g]:
39000 g
Herstellernummer:
517.2170
Gesamtlänge L in mm:
715.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
170 mm
Norm:
DIN 133
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
70.0 mm
Variantenartikel:
517.0124
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1698
2
€ 33,00*
ab € 1.374,90*
€ 1.451,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.507,20*
€ 1.591,40*
12 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.586,87*
€ 1.670,06*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.585,31*
€ 1.670,07*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.856,13*
€ 1.957,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,98*
€ 1.727,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,01*
€ 1.714,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,72*
€ 1.670,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,95*
€ 1.644,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,90*
€ 1.636,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1698
Versand: Lager 1698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 33,00*
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.