Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Ablagetisch fahrbar, 450 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     1698-460.5525
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5525
EAN/GTIN:
     4042146785690
Suchbegriffe:
Plattformwagen
ks tools plattformwagen
plattformwagen
  • solide Rahmen und Scheren aus geschweißtem Profilstahl
  • ideal für das Abstellen und den Transport schwerer Fahrzeugteile
  • ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten durch anheben der Plattform per hydraulischer Fußpumpe
  • stufenloses Ablassventil mit feinfühliger Handabsenkung
  • zwei Lenkrollen mit Feststeller für den sicheren Stand am Einsatzort
  • zwei feststehende Rollen
Weitere Informationen:
Breite in mm:
500 mm
Gewicht [g]:
76000 g
Herstellernummer:
460.5525
Gesamthöhe in mm:
945 mm
Hubweg mm:
580 mm
Hubhöhe max. mm:
860 mm
Hubhöhe min. mm:
280 mm
Ladefläche mm:
850 x 500 mm
Länge mm:
880 mm
max. Traglast kg:
450.0 kg
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1698
1
€ 33,00*
ab € 491,00*
€ 551,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,73*
€ 607,82*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 565,21*
€ 632,64*
17 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 571,29*
€ 642,49*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 629,48*
€ 700,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,44*
€ 656,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,46*
€ 650,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,58*
€ 624,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,16*
€ 610,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,00*
€ 584,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1698
Versand: Lager 1698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 33,00*
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.