| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-D010242031 Herst.-Nr.: LM003GZ EAN/GTIN: 0197050000613 |
| |
|
| | |
| Ein Akku-Rasenmäher mit 40V max. Antrieb für kleine bis mittlere Rasenflächen. Die Schnittbreite beträgt 38 cm und der Grasfangsack fasst 40 Liter. Das Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus. Der Rasenmäher lässt sich dank verstellbarem Führungsholm leicht und platzsparend verstauen. Der Mäher eignet sich zum Mähen, Sammeln und Mulchen. Mit Wet Guard. Max. Ausgangsleistung. 740 W • Leerlaufdrehzahl: 3800 min⁻¹ • Schnittkreis: 380 mm • Schnitthöhenverstellung 8 • Ideale Flächenleistung bis zu 780 m² • Schnitthöhenverstellung zentral 20-75 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkumäher, Akkurasenmäher, Autobatterieladegerät, Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, 40v akkus für makita-werkzeug, akku für makita, autoladegerät makita, Accurasenmäher, Rasenmäher, Mähmaschine, Rasenpflege |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 251,03* | € 274,95* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,15* | € 282,34* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,29* | € 284,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,37* | € 284,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 260,12* | € 287,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|