| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-D010235272 Herst.-Nr.: 7960 EAN/GTIN: 4262408161820 |
| |
|
| | |
| Das Slice® Cuttermesser mit Zangengriff und automatischem Klingenrückzug bietet neben der gewohnten Sicherheit unserer finger-friendly® Werkzeuge auch die Leichtgängigkeit eines Zangengriffmessers, bei dem der Griff (wie bei einer Zange) zusammengedrückt wird, um die Klinge freizulegen. Diese Art von Griff ist besonders praktisch, wenn Sie mit Handschuhen arbeiten; einmal kurz drücken und schon ist Ihre Klinge einsatzbereit. Dank der Sicherung wird ein unbeabsichtigtes Auslösen der Klinge verhindert, wenn Sie das Messer gerade nicht benutzen. Der Klingenwechsel erfolgt ganz einfach über einen Knopf, es werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Slice Klingen halten bis zu 11-mal länger als Metallklingen. Wenn die Schneide irgendwann doch stumpf geworden ist, drehen Sie Ihre Klinge einfach der Länge nach um und verwenden Sie das zweite Klingenende. So haben Sie wieder eine frische Klingenschneide mit nochmal 11-mal längerer Schneidleistung. Das 10563 wird mit einer vorinstallierten 10526 Cuttermesser-Klinge geliefert, die an den Spitzen abgerundet ist – für mehr Sicherheit. Optional erhältlich sind die 10528 spitzen Klingen, die sich besser für Aufgaben eignen, bei denen zunächst in das Schneidmaterial eingestochen werden muss, um den Schnitt anzusetzen. Slice Klingen sind berührungssicher, öl- und schmiermittelfrei und rosten nicht. Der Griff dieses Werkzeugs besteht aus robustem glasfaserverstärktem Nylon und wurde für den industriellen Einsatz entwickelt. Eigenschaften: Cuttermesser mit Zangengriff und automatischem Klingenrückzug SLICE® Art.-Nr. 10563 Vorinstallierte Klinge: abgerundet #10526 Schnitttiefe in mm: 25,0 Robuster Nylongriff Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen der Klinge Für Rechts- und Linkshänder geeignet Integrierte Befestigungsöse Effektive Klinge mit finger-friendly® Sicherheitsfeature Minimiertes Verletzungsrisiko, geringere Kosten Nicht leitende, unmagnetische Klinge Die chemisch neutrale Klinge rostet nicht Öl- und schmiermittelfreie Klinge aus 100% Zirkonoxid Klingenschneide hält bis zu 11x länger als Metall Passende Klingen: 10526, 10528 Werkzeugloser Klingentausch |
| | |
| | | |
| | | |
| |