| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8711561156 Herst.-Nr.: 85.788.010 EAN/GTIN: 4047417509340 |
| |
|
| | |
| Vertikalauszugschränke ermöglichen eine platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Arbeitsmaterialien und mehr auf engstem Raum. Die Auszüge sind beidseitig nutzbar und wahlweise erhältlich mit Lochwänden oder Böden zur Aufnahme von Lagersichtkästen, Werkzeugen, Dokumenten und LISTA-Werkzeughaltern zur NC-Lagerung. Das Ergebnis: Maximaler Lagerplatz auf minimaler Standfläche. Höchste Stabilität durch eine Gehäusetragkraft bis 1000 kg. Hohe Traglasten: Vertikalauszüge bis 200 kg belastbar. Perfekte Laufruhe selbst bei hohem Gewicht durch Vollauszug auf leichtgängigen Kunststoffrollen. Überzeugende Sicherheit durch Einzelschubladensperre als Kippschutz. Sichere Verschliessbarkeit dank Frontblenden oder Flügeltüren mit Key Lock inkl. Wechselzylinder oder elektronischem Zahlenschloss Code Lock. Flexible Ausstattungsmöglichkeiten mit Verstellböden, Lochwänden und Böden für Werkzeughalter zur NC-Lagerung im 50-mm-Raster. · Ausstattung: mit 2 Flügeltüren und Lochwänden, 3 oder 4 Auszüge mit Lochwänden, Türlagerung in Scharnieren, Öffnungswinkel 115 Grad, Lochwände HxT 1700x560mm, beidseitig nutzbar · Tragfähigkeit Auszüge: 200 kg · Schließart: Key Lock, Standard-Schliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln · Gesamttraglast: 1000 kg · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Flügeltüren, 4 Auszüge |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalschränke, Schrank, Vertikalschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.152,41* | € 3.429,54* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.173,52* | € 3.432,80* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.210,87* | € 3.475,82* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.221,94* | € 3.491,64* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.233,09* | € 3.501,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|