| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8711560238 Herst.-Nr.: 71.167.010 EAN/GTIN: 7612269035667 |
| |
|
| | |
| Ausführung: leer. Die Standard-Schliessung mit Nummerdisplay lässt sich einfach programmieren. Der Verschluss sichert alle Schubladen gleichzeitig. Bestellhinweis: Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuses massgebend. Die Summe der Fronthöhen muss der lichten Höhe entsprechen. · Die Standard-Schliessung mit Wechselzylinder erlaubt das einfache Anpassen an bestehende Schliesssysteme. Der Verschluss sichert alle Schubladen gleichzeitig. Lista Einheit: 54x36E. Für Schubladen-Nutzbreite: 918 mm. Für Schubladen-Nutztiefe: 612 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Leergehäuse, Schrankgehäuse, Schrank, Schubladen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,16* | € 593,86* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,68* | € 594,41* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,62* | € 625,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 630,99* | € 730,77* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,35* | € 743,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|