| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8711560043 Herst.-Nr.: 78.588.010 EAN/GTIN: 7612269077773 |
| |
|
| | |
| Schubladenschränke bieten eine stabile und optimal geschützte Lagermöglichkeit für Betriebsmittel und Lagergüter aller Art. Höchste Stabilität: Gehäuse bis 4t belastbar, Schubladen mit 75 oder 200 kg Tragkraft. Maximale Ausnutzung dank Vollauszug und optimaler Mantelhöhe der Schubladen. Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche. Aushebesicherung gegen Herausfallen der Schubladen und Einzelschubladensperre als Kippschutz. Optimale Ordnung und Organisation für jeden Zweck und gelochter, geschlitzter Schubladen. Professionelle Beschriftung mit Beschriftungssoftware LISTA Script. Perfekte Laufruhe durch traversenlos geführten Differenzialauszug. Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch vorperforierte Löcher für Tischplatten (Punchout), Rollen, Schubladen, Schliesssysteme für einfaches Um- und Nachrüsten · Lista-Einheit: 36x27E · lichte Höhe: 900 mm · Schubladen-Nutzbreite: 612 mm · Schubladen-Nutztiefe: 459 mm · Schließart: Key Lock, Standard-Schliessung mit Wechselyzlinder inkl. 2 Schlüsseln · Weitere technische Eigenschaften Anzahl Schubladen x Höhe: 1x50 (75kg), 2x75 (75kg), 3x100 (75kg), 1x150 (75kg), 1x250 (75kg)mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Unterbauschrank, Werkbankaufbauten, Schubladenschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.179,79* | € 1.340,67* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.189,29* | € 1.342,01* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.195,05* | € 1.348,34* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.231,42* | € 1.390,37* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.428,71* | € 1.685,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|