Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsslipper X-light ESD S2, weiß, Mikrofaser, EN ISO 20345, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-7150301046
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131028-46
EAN/GTIN:
     4042035762719
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Norm: EN ISO 20345 · Ausführung: DGUV 112-191 · Schuhform: Slipper · Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen · ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340 · Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle · Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) · Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Mokassin, Slipper, abeba s2 slipper weiß, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S2, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe S1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,56*
€ 76,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,70*
€ 76,34*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,32*
€ 84,28*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,27*
€ 90,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,75*
€ 87,76
pro Paar
ab 3 Paar
€ 73,74*
€ 87,75
pro Paar
ab 4 Paar
€ 73,72*
€ 87,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,38*
€ 82,56
pro Paar
ab 6 Paar
€ 69,37*
€ 82,55
pro Paar
ab 7 Paar
€ 69,35*
€ 82,53
pro Paar
ab 8 Paar
€ 69,34*
€ 82,51
pro Paar
ab 9 Paar
€ 69,33*
€ 82,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,79*
€ 79,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,56*
€ 68,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.