Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsslipper X-light ESD S2, weiß, Mikrofaser, EN ISO 20345, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-7150301044
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131028-44
EAN/GTIN:
     4042035762733
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Norm: EN ISO 20345 · Ausführung: DGUV 112-191 · Schuhform: Slipper · Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen · ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340 · Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle · Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) · Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Mokassin, Slipper, abeba s2 slipper weiß, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S2, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,60*
€ 75,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,74*
€ 75,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,36*
€ 84,05*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,83*
€ 90,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,74*
€ 87,75
pro Paar
ab 3 Paar
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paar
ab 4 Paar
€ 73,72*
€ 87,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,18*
€ 82,32
pro Paar
ab 6 Paar
€ 69,17*
€ 82,31
pro Paar
ab 7 Paar
€ 69,16*
€ 82,30
pro Paar
ab 8 Paar
€ 69,15*
€ 82,29
pro Paar
ab 9 Paar
€ 69,13*
€ 82,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,83*
€ 79,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,60*
€ 68,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.