| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7150301042 Herst.-Nr.: 7131028-42 EAN/GTIN: 4042035762757 |
| |
|
| | |
| Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Norm: EN ISO 20345 · Ausführung: DGUV 112-191 · Schuhform: Slipper · Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen · ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340 · Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle · Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) · Geschlecht: Damen/Herren |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Mokassin, Slipper, abeba slipper weiß größe 42 s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,55* | € 75,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,69* | € 75,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 64,55* | € 83,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|