| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7142122041 Herst.-Nr.: 5178-41 EAN/GTIN: 4031301059714 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze. Futter:atmungsaktives RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter (schwarz). Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch (schwarz). Sohle:PU-Laufsohle (schwarz) mit PU-Zwischensohle (hellgrau). Dämpfung: RUNNEX® activeBumper aus Infinergy® von BASF. Kappe: RUNNEX® Alu-Protection. Durchtritthemmmung: metallfrei. Fußbett: ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln aus Poliyou. Plus: geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle, ESD = statische Aufladungen werden gezielt abgeleitet · Einsatzschwerpunkt: Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: PU · Ausführung: DGUV: Regel 112-191 · Norm: EN ISO 20345/EN 61340-4-3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe schwarz 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 46,39* | € 61,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 46,38* | € 61,53* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 49,83* | € 64,94* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 56,56* | € 72,81* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 76,81* | € 95,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|