| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7142110038 Herst.-Nr.: 5322-38 EAN/GTIN: 4031301047742 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilfutter, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch, Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Kappe: ruNNex® Composite-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige, atmungsaktive Einlegesohle zum Auswechseln, DGUV 112-191 (zertifizierte orthopädische Einlagen), Gewicht: ca. 515 g / Stück Gr. 42, Rutschhemmung: SRC, Normen: EN ISO 20345. EN ISO 61340, Plus: geringes Gewicht, ESD Ausstattung, metallfrei · Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. Industrie, Lager, Handwerk, Laboratorien, Elektronikindustrie, Innen- und Außenbereiche u.v.m. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Phylon · Ausführung: DGUV 112-191 · Norm: EN ISO 20345/EN 61340 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatische schuhe s3 gr.38, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,66* | € 64,22* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,87* | € 64,28* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,74* | € 64,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,70* | € 67,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|