Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsschelle LGS Temp.: -50 °C bis +110 °, send. verz., ca. 20 µm, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010264
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079497
EAN/GTIN:
     4006209794975
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Lüftungskanalschelle LGS 150 für Nenngröße 150 mm · zweiteilige Ausführung mit eingeklebter Schalldämmeinlage zur Befestigung von Wickelfalzrohren oder Kunststoffrohren. Der große Öffnungswinkel der LGS lässt eine schnelle und einfache Montage zu. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Weitere technische Eigenschaften: · VDS-Zulassung: Ja · Inhalt: 10 · Anschlussgewinde: M 8 / M 10 · Dämmeinlage: Schallschutz · Gewindereduzierung: M8 / M10 · Lastniveau: leicht · Max. empf. Last (zentr. Zug): 0,6 kN · Verschlussschraube: M6
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Rohrschellen, Befestigungsschelle, Rohrband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 2,853*
€ 3,763*
1
€ 5,90*
ab € 2,8268*
€ 4,1568*
Lager 1690
10
10
€ 5,99*
ab € 3,2466*
€ 4,1974*
10
€ 5,46*
ab € 3,477*
€ 4,547*
10
Frei Haus
ab € 3,556*
€ 4,636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1974*
€ 4,99491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0973*
€ 4,87579
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,0972*
€ 4,87567
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,0971*
€ 4,87555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,877*
€ 4,61363
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,8769*
€ 4,61351
pro Stück
ab 70 Stück
€ 3,8768*
€ 4,61339
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,8767*
€ 4,61327
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,8766*
€ 4,61315
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2466*
€ 3,86345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,974* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.